Motion
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09298  7 PO X5/16 PO 752I  P80 GRAINS

3M
09298 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I P80 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170988
N° MFR09298 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I P80 GRIT
Price$1.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09298 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I P80 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170988
N° MFR09298 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X5/16" 752I P80 GRIT
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
Price$1.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/16 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.045 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de stock du fabricant
    70070994192
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115092985
  • CUP_NON
    00051115092985

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09298
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté