Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6.76 oz liq. (É.-U.)
- Taille de l’emballage200 ml
- Poids0.826 lb
Détails
- ApplicationLiaison
- Base chimiqueÉpoxy
- CouleurNoir
- Type de contenantCartouche
- Temps de durcissement90 min
- Numéro CUP du fabricant00051135081150
- Type de colisCartouche
- CUP_NON00051135081150
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Recommandé par de nombreux équipementiers
- Offre une protection contre la corrosion avec une garantie à vie
- Durcissement à température ambiante (durcissement accéléré avec la chaleur)
- Peut être soudé ou riveté dans les délais de travail
- Adhère à une grande variété de substrats en acier et en aluminium correctement préparés
- Peut être utilisé sur de nombreux substrats en plastique et en composite
- La technologie de cordon de verre protège contre le serrement excessif et maintient une épaisseur de ligne de liaison minimale
- Offre une excellente durée de conservation ouverte ou non, réduisant les coûts de remplacement des produits inutilisés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.