Motion
9696XL
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A1, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03191234
N° MFR9696XL
Prix2.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A1, paume et doigts recouverts de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03191234
N° MFR9696XL
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
Prix2.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    3
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    30451439696479

Aperçu

Description du fabricant
9696XL PAUME EN NYLON PU GRIS ULTRA TECH 13
  • Extérieur en tricot sans couture de calibre 13 100 % nylon avec trempage de la paume et des doigts en polyuréthane
  • Score CE 4131
  • Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, manipulation de petites pièces, automobile, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté