Motion
KMT 2

SKF
KMT 2

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M15x1 mm, diamètre extérieur 33 mm, diamètre extérieur 28 mm, largeur 16 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03208284
N° MFRKMT 2
Prix178.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 2

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M15x1 mm, diamètre extérieur 33 mm, diamètre extérieur 28 mm, largeur 16 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03208284
N° MFRKMT 2
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
Prix178.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Filetage Taille  
    M15x1 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577662712

Aperçu

Description du fabricant
KMT2 ÉCROU AUTOBLOQUANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon