Motion
ETP-55

ZERO MAX
ETP-55

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 55 mm, DI 71 mm
N° D’ARTICLE MI03213236
N° MFRETP-55
Prix440.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-55

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 55 mm, DI 71 mm
N° D’ARTICLE MI03213236
N° MFRETP-55
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
Prix440.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Poussée transmise maximale
    20434 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    71 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1844 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    20434 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP55