Motion
48-62-2050

MILWAUKEE TOOL
48-62-2050

Mèche de ciseau à marteau - Matériau en acier à haute teneur en carbone, 2 po Largeur de coupe, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI03223209
N° MFR48-62-2050
Prix35.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-2050

Mèche de ciseau à marteau - Matériau en acier à haute teneur en carbone, 2 po Largeur de coupe, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI03223209
N° MFR48-62-2050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Burin à marteau
  • Comprend un protège-main
    SPL/RDHEX Démo 2 dans le ciseau de détartrage
  • Numéro CUP du fabricant
    045242152650
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242152650

Aperçu

Description du fabricant
48-62-2050 2" SCALING CHISEL
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • hex. 3/4 po avec tige ronde 21/32 po
  • Fabriqué en acier forgé de haute qualité
  • Utiliser en mode marteau seulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon