Motion
48-62-4030

MILWAUKEE TOOL
48-62-4030

5-1/2 po x 20 po Mèche à fourche en argile d’acier
N° D’ARTICLE MI03223243
N° MFR48-62-4030
Prix141.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4030

5-1/2 po x 20 po Mèche à fourche en argile d’acier
N° D’ARTICLE MI03223243
N° MFR48-62-4030
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
Prix141.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Poids
    9.97 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Spade en argile
  • Numéro CUP du fabricant
    045242153909
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • CUP_NON
    045242153909

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4030 SPADE D’ARGILE
  • pique en argile
  • Tige hexagonale à collet de 1-1/8 po avec encoche
  • Largeur de 5-1/2 po x longueur totale de 20 po
  • Fabriqué en acier forgé de haute qualité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon