Motion
49-22-1129

MILWAUKEE TOOL
49-22-1129

Jeu de lames de scie alternative - matériau de découpe bimétallique, tige universelle, 12 pièces par jeu
N° D’ARTICLE MI03223891
N° MFR49-22-1129
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-1129

Jeu de lames de scie alternative - matériau de découpe bimétallique, tige universelle, 12 pièces par jeu
N° D’ARTICLE MI03223891
N° MFR49-22-1129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix24.97 $ chacun(Marché/Liste 47.72 $)

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la lame
    0,05 po
  • Plus grande longueur de lame
    9 po
  • Longueur
    6 po, 9 po
  • Plus petite longueur de lame
    6 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'ensemble de lames SAWZALL® Milwaukee® 12 pièces comprend un assortiment de nos lames de démolition les plus populaires pour une large gamme d'applications professionnelles. Milwaukee® Les lames de démolition sont plus épaisses pour une durabilité maximale et plus hautes pour des coupes plus droites. L’ensemble comprend l’Ax s’adaptant à la coupe du bois clouté, le Wrecker s’adaptant à la coupe de démolition à usage général et le Torch® pour la coupe du métal. L’ensemble comprend également un étui innovant durable pour le chantier pour un rangement pratique des lames.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    12 lames et pochette en toile
  • Numéro CUP du fabricant
    045242180813
  • Nombre de pièces
    12
  • Série
    49-22
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Démolition
  • Tpi
    14, 18, 5 à 8, 8
  • CUP_NON
    045242180813

Aperçu

Description du fabricant
49-22-1129 SAWZALL BL ASST (É.-U.)
  • Le protège-clou s’associe à un motif TPI 5 agressif pour une coupe plus rapide, avec une conception unique qui protège contre les fractures dentaires.
  • La conception du Fang Tip s’enfonce dans le bois dès le premier contact pour un affaissement plus rapide.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • L’angle de soulagement double réduit la contrainte dentaire pour une longue durée de vie
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité
  • Lame plus épaisse Stock pour une durabilité maximale.
  • Profil de lame de 1 po de haut pour des coupes plus droites.
  • L’angle de soulagement double réduit la contrainte dentaire pour une longue durée de vie.
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une plus grande durabilité.
  • Le boîtier de rangement durable sur le chantier s’ajuste pour contenir des lames jusqu’à 9 po.