Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée9.7 cm, 3.8100 po
- Hauteur0.438 po
- Longueur de la mâchoire20 mm
- Épaisseur de la mâchoire11 mm;0.4300 po
- Largeur de la mâchoire1.03 po
- Longueur6.125 po
- Longueur totale156 mm
- Longueur de pièce unique156 mm;6.1500 po
- Largeur d’une seule pièce26 mm;1.0300 po
- Poids de l’outil142 g, 5 oz
- Largeur de l’outil26 mm;1.0300 po
- Poids0.31 lb
- Largeur3.9 po
Détails
- ApplicationZones confinées, fil
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale, à bec conique, à ressort, 6-Inch
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeEnrobé de plastique
- Style de poignéePlastique trempé, à ressort
- Type de poignéePlastique trempé;à ressorts
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- MatérielAcier
Aperçu
- Les pinces à bec conique sont conçues pour travailler dans les espaces restreints
- Pinces coupantes diagonales à ressort pour une action d’auto-ouverture
- Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
- Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
- Forgé aux États-Unis avec de l’acier à outils fabriqué aux États-Unis sur mesure
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile