Motion
FG450088 BLA

Rubbermaid
FG450088 BLA

Chariot utilitaire à poignée Ergo robuste - 33-1/4 po de largeur, 33-1/4 po de hauteur, noir
N° D’ARTICLE MI03255029
N° MFRFG450088 BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG450088 BLA

Chariot utilitaire à poignée Ergo robuste - 33-1/4 po de largeur, 33-1/4 po de hauteur, noir
N° D’ARTICLE MI03255029
N° MFRFG450088 BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    33-1/4 po
  • Longueur
    39 po
  • Hauteur extérieure
    33-1/4 po
  • Longueur extérieure
    39 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Largeur
    33-1/4 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    086876204797
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de tablettes de chariot
    2
  • Types de produits
    Chariot de nettoyage
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT UTILITAIRE FG450088BLA HD 2-SHELF 16 X
  • Compartiments de poignée et raccords moulés pour plus de rangement
  • Roulettes pivotantes de 5 po pour la mobilité
  • La poignée de poussée ergonomique offre un positionnement optimal des mains pour un meilleur contrôle
  • Mesure 9-1/8 po x 46 po x 26-1/2 po