Motion
20012AL
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258000
N° MFR20012AL
Prix20.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258000
N° MFR20012AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille
    12 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Fluide de coupe pour toutes les opérations • Formulé spécialement pour les métaux mous (aluminium, laiton, magnésium, etc.)
  • Point d’éclair
    185 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Type de formule
    Huile droite
  • Parfum
    Odeur agréable
  • Application du matériel
    Magnésium, aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    36

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE COUPE EN ALUMINIUM 20012AL
  • Liquide de coupe pour toutes les opérations
  • Particulièrement formulé pour les métaux mous (aluminium, laiton, magnésium, etc.)