Motion
30012PL
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258005
N° MFR30012PL
Prix17.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258005
N° MFR30012PL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille
    12 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Huile végétale
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité
  • Point d’éclair
    370 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Appuyez sur Magic Protap
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    113

Aperçu

Description du fabricant
30012PL LIQUIDE DE COUPE PROTAP
  • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité