Spécifications
Dimensions
- Profondeur46 mm
- Dimensions167 x 84 x 46 mm
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
- Poids1.60 lb
Détails
- Type de batterie9 volt Alkaline, IEC 6LR61
- Meilleure précision de tension c.c.±0.05 %+2 V c.c.
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierJaune
- Mesure du courant alternatif max.10 A
- Mesure du courant CC max.10 A
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, capacité, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, test d’isolation, résistance, température
- Température de fonctionnement-10 à 50 °C
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT III 600V
- Plage de température-10 à 50 °C
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire