Spécifications
Dimensions
- Cuisinière de boulons5/16 à 2 po
- Gamme de tuyaux1/8 à 2 po
- Poids341.00 lb
Détails
- Accessoires inclusCoupe-roue
- Intensité20 A
- Type de coupeCoupe-roue
- Interrupteur au piedInterrupteur au pied non inclus
- Numéro CUP du fabricant0095691911421
- Type d’alésoir5- Cône de cannelure
- Moteur réversibleRéversible
- Vitesse de la broche16/46/58 tr/min
- Type de commutateurPour/Désactivé/Rév
- Tension115 V
Aperçu
- Mandrin automatique
- Transmission 3-Speed (16/46/58 tr/min)
- Grand réservoir d’huile de 1.75 gallons
- 100 % plus grande capacité du plateau à copeaux
- Grande surface de couverture supérieure pour garder les outils et les raccords à portée de main
- Chariot à haut dégagement
- Peut être utilisé avec la filière à engrenage modèle 141
- Utilise les têtes de matrice à ouverture rapide, modèle 816/817 semi-automatique, modèle 815A oumodèle 811A
- Approuvé par la CSA
- Approuvé selon les normes UL (NRTLC
- Matrices non incluses