Motion
63642502985

NORTON ABRASIVES
63642502985

Tampon d’appui pour disque Avos - 4-1/2 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI03391784
N° MFR63642502985
Prix28.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502985

Tampon d’appui pour disque Avos - 4-1/2 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI03391784
N° MFR63642502985

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Difficile
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    63642502985

Aperçu

Description du fabricant
63642502985 4-1/2 X 5/8-11 AVOS DE SECOURS P