Motion
D25980

DEWALT
D25980

D25980
N° D’ARTICLE MI03423475
N° MFRD25980
Prix2,243.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D25980

D25980
N° D’ARTICLE MI03423475
N° MFRD25980
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
Prix2,243.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    620 mm
  • Longueur totale
    30-3/4 po
  • Poids de l’outil
    68.3 lb
  • Couple
    61 pi-lb

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Taux d’impact
    900 bpm
  • Puissance nominale
    15 A
  • CUP_NON
    028877585918
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
D25980 68LB. MARTEAU DE DISJONCTEUR
  • AMORTISSEURS - Le contrôle actif des vibrations réduit la vibration ressentie par l’utilisateur aux poignées. Une caractéristique Perform and Protect de 52 joules d’énergie d’impact offre une performance de démolition maximale
  • Le moteur de 15 A offre une puissance maximale et une protection contre les surcharges
  • Les poignées enduites de caoutchouc offrent plus de confort et de contrôle
  • Le démarrage progressif électronique augmente la productivité en réduisant la marche
  • Utilise de l’acier de démonstration hexagonal de 1-1/8 po
  • Compatible avec le système d’extraction de poussière de ciselage DWH052K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon