Spécifications
Dimensions
- Taille de la cabine1/3
- Pour le diamètre maximal de la roue10 po
- Pour le diamètre min. de la roue8 po
- Angle inclus90 °
- Longueur2 po
- Diamètre de la tige7/16 po
Détails
- Quantité du colis1
- Type de pointPoint unique
- Type de rayonConvex
- RéinitialisationRéinitialisable