Motion
CL-4-FW
Rondelle plate, matériau : acier, fini/revêtement : oxyde noir, diamètre extérieur : 1-5/8 po, diamètre intérieur : 25/32 po
N° D’ARTICLE MI03445055
N° MFRCL-4-FW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle plate, matériau : acier, fini/revêtement : oxyde noir, diamètre extérieur : 1-5/8 po, diamètre intérieur : 25/32 po
N° D’ARTICLE MI03445055
N° MFRCL-4-FW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    25/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-5/8 po
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CL-4-FW RONDELLE PLATE 3/4 ET M18 BOULONS