Motion
GS24 98A ROUGE UR

LOVEJOY INC
GS24 98A RED URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467253 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI03452898
N° MFRGS24 98A RED URE
Prix46.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS24 98A RED URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467253 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI03452898
N° MFRGS24 98A RED URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS24
  • Épaisseur de l’élément
    0,550 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Diamètre extérieur
    2.160 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS24
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467253
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672537
  • Rpm max.
    13800 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    1062 po
  • CUP_NON
    685144672537

Aperçu

Description du fabricant
GS24-SPIDER-98A ROUGE-UR