Motion
50619
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 7 PC
N° D’ARTICLE MI03459466
N° MFR50619
Prix184.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 7 PC
N° D’ARTICLE MI03459466
N° MFR50619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Adaptateur, rallonge, poignée flexible, cliquet, système de boîtier robuste, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    25
  • Nombre de douilles
    7 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459506191

Aperçu

Description du fabricant
50619 25PC MÉTRIQUE DE BASE, JEU DR 1/2 PO
  • Tous les outils sont de qualité professionnelle, fabriqués en acier au chrome vanadium de haute qualité
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Emballé dans un robuste boîtier en polyéthylène haute densité (PEHD) robuste et durable, mais léger
  • Le boîtier est résistant aux chocs à des températures élevées et basses, équipé de loquets et de charnières en métal robustes
  • Les poignées à deux composants sont faciles à saisir et confortables à transporter
  • Comprend : clé à cliquet à dégagement rapide de 9-7/8 po, rallonge de 3 po, rallonge de 6 po, rallonge de 10 po, poignée articulée de 15 po, joint universel, adaptateur de 1/2 po F x 3/8 po M, adaptateur de 1/2 po F x 3/4 po M et douilles de 10 mm à 32 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté