Motion
MWS-12RCS
Ensemble de clés mixtes - 12 PC, type de combinaison, style de poignée neutre
N° D’ARTICLE MI03459512
N° MFRMWS-12RCS
Prix213.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés mixtes - 12 PC, type de combinaison, style de poignée neutre
N° D’ARTICLE MI03459512
N° MFRMWS-12RCS
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
Prix213.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    3-1/2 po, 3-27/32 po, 3-3/4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-1/8 po, 4-11/16 po, 4-29/32 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-5/32 po
  • Poids
    5.52 lb
  • Gamme de tailles de clé
    8 à 19 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Clé à cliquet courte réversible
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Plateau en plastique
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • CUP_NON
    662459919281
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
MWS-12RCS 12PC MM ST RAT JEU CMBWR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté