Motion
83561
Lingette nettoyante chimique industrielle - sèche, double crêpe (DRC), type de contenant de seau, nombre de lingettes : 220
N° D’ARTICLE MI03515690
N° MFR83561
Prix59.65 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante chimique industrielle - sèche, double crêpe (DRC), type de contenant de seau, nombre de lingettes : 220
N° D’ARTICLE MI03515690
N° MFR83561

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.65 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    13 po
  • Largeur d’essuyage
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Distribution pratique, une à la fois;Poignée de transport facile;Seau rechargeable de grande capacité;Un seau remplace 25 lb de chiffons;Lourd pour la livre absorbe plus d’eau que les chiffons;Résistant aux intempéries et à l’écrasement pour garder les chiffons propres, secs et prêts à l’emploi
  • Type de lingette de nettoyage
    Produits chimiques industriels
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Seau
  • Numéro CUP du fabricant
    036000835618
  • Matériel
    Double crêpe (DRC)
  • Nombre de lingettes
    220
  • Surfaces nettoyées
    Métal
  • Traité ou sec
    Sèche
  • CUP_NON
    1003600083561 5
  • Essuyer le matériau
    Double crêpe (DRC)
  • Présentation des lingettes
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
83561 ESSUIE-TOUT WYPALL 10 PO X 13 PO 220 2 ROULEAUX
  • Résistant aux intempéries et à l’écrasement pour garder les essuie-tout propres, secs et prêts à l’emploi
  • Distribution pratique, une à la fois
  • Seau rechargeable de grande capacité
  • Poignée de transport facile
  • Livre pour livre absorbe plus d’eau que les chiffons
  • Un seau remplace 25 lb de chiffons
  • La recharge s’installe sur les essuie-tout WYPALL d’un système de seau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté