Motion
80141
SUPPORT ROND EN PIERRE DE SAVON
N° D’ARTICLE MI03524205
N° MFR80141
Prix11.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SUPPORT ROND EN PIERRE DE SAVON
N° D’ARTICLE MI03524205
N° MFR80141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    5 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Application
    Pour les surfaces en acier inoxydable, en aluminium, en alliage, en fer, en béton et en pierre
  • Pays d’origine
    DANS
  • Code d’harmonisation
    9608404000
  • Support inclus
    Support inclus
  • Quantité du colis
    12
  • Types de produits
    Porte-savon
  • Forme en pierre de savon
    Ronde
  • Type
    Ronde
  • CUP_NON
    048615801414

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-SAVON ROND 80141
  • Les supports ronds à visser et à glissières plates permettent une utilisation complète de la pierre de savon
  • Les pinces de poche gardent les marqueurs en sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • La construction en métal durable prolonge la durée de vie du marqueur
  • Longueur : ronde 13.3 cm ( 5.3 po), plate 14.6 cm ( 5.8 po)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon