Motion
TMMA 100H

SKF
TMMA 100H

Extracteur de mâchoire hydraulique - capacité de 11.2 tonnes, portée maximale de 250 mm
N° D’ARTICLE MI03533119
N° MFRTMMA 100H
Prix2,690.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMA 100H

Extracteur de mâchoire hydraulique - capacité de 11.2 tonnes, portée maximale de 250 mm
N° D’ARTICLE MI03533119
N° MFRTMMA 100H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,690.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    250 mm
  • Poids
    32.06 lb

Détails

  • Capacité
    11.2 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572459485
  • Type d’extracteur
    Extracteur hydraulique
  • CUP_NON
    7316572459485

Aperçu

Description du fabricant
TMMA-100H TIROIR
  • Cylindre hydraulique, pompe et extracteur intégrés prêts à l’emploi, ce qui le rend sans assemblage et il n’est pas nécessaire d’acheter des pièces séparées
  • La soupape de sécurité empêche les axes et les extracteurs d’être surchargés si une force excessive est appliquée
  • Le point central à ressort sur la broche hydraulique permet de centrer facilement l’extracteur sur l’arbre sans endommager l’arbre
  • Fourni avec des rallonges et un embout