Motion
66261055209

NORTON ABRASIVES
66261055209

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min, Qté de l’emballage : 3
N° D’ARTICLE MI03547693
N° MFR66261055209
Prix239.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055209

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min, Qté de l’emballage : 3
N° D’ARTICLE MI03547693
N° MFR66261055209
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
Prix239.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Grain moyen
  • Description longue
    La meule 66261055209 en spirale présente un diamètre de trou central de 3 po, une qualité de grain moyen, un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 1 po, adapté à une préparation et un mélange de surface modérés.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    66261055209

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 66261055209 CONV 8 X 1 X 3
  • Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
  • L’oxyde d’aluminium est un abrasif plus durable et plus durable qui laisse un fini plus poli
  • Meilleur choix pour le mélange, le mélange et la finition d’ébarbage général
  • Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
  • La construction de toile la plus ouverte (densité 6 ) pour une coupe plus fraîche sur les applications d’ébarbage léger
  • Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
  • Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre