Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Taille de l’alésage1.6875 po
- Pression de contact du moyeu11856 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.7560 po
- Poussée transmise maximale18393 lb
- Extérieur Diamètre2.3230 po
- Longueur totale70 mm
- Taille de la visM8 x 22
- Poids2.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT82111
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1293 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB800
- Force axiale transmissible18393 lbf
- CUP_NON662345061780