Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute700
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Taille minimale du tuyau3/4 po
- Hauteur totale7.2 po
- Longueur totale14.2 po
- Largeur totale9.1 po
- Poids de l’outil24.6 lb
- Couple1475 pi-lb
Détails
- Consommation d'air11 pcm
- Entrée d'air1/2 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Matériau du boîtierNoyau en aluminium avec manchon en composite
- Taux d’impact700 bpm
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetCliquet
- Couple inverse1475 pi-lb
- RéversibleRéversible
- SérieClé à chocs série 285B
- CUP_NON663023020020
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- DURABILITÉ : une gaine protectrice en caoutchouc protège l’outil contre les dommages extérieurs.
- REACH : grâce à plusieurs méthodes de rétention, la clé à chocs de la série 285B vous permet d’accéder aux espaces difficiles d’accès, tout en maintenant une connexion solide à la prise.
- PUISSANCE : Le pistolet à chocs 285B-6 fournit 1,000 pi-lb de force en 2 secondes avec le couple 2-Second. Le moteur pneumatique à 6 aubes rétractables offre un couple de marche arrière maximal de 1,770 pi-lb pour un entretien efficace du véhicule. La combinaison d’une inertie élevée et d’un faible BPM du chien berçant signifie que cet outil peut fournir un coup puissant avec peu d’air, vous donnant toute la puissance que vous voulez sans avoir à vous étirer excessivement.
- VITESSE : La clé à chocs a une vitesse libre de 5,250 tr/min.
- CONTRÔLE : une gâchette à contact plume offre un contrôle supérieur. Un régulateur de puissance à 3 positions offre une gamme de commandes de puissance en marche avant et arrière pour effectuer les réparations automobiles avec précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire