Motion
84-028
Coupe-fils – capacité de coupe de 0.80 mm, longueur totale de 7-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03633018
N° MFR84-028
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – capacité de coupe de 0.80 mm, longueur totale de 7-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03633018
N° MFR84-028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-7/64 po
  • Longueur
    7-3/16 po, 182.56 mm
  • Longueur totale
    7-3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    182.56 mm;7-3/16 po
  • Poids de l’outil
    0.01 lb, 0.0045 kg
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Application
    Fil dur, fil souple
  • Fini de lame
    Laqué
  • Matériau du corps
    Acier forgé
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe
    0.80 mm
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    20.50 mm;13/16 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    20.50 mm;13/16 po
  • Description
    Pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Bimatériaux
  • Type de poignée
    Bimatériaux
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174840285

Aperçu

Description du fabricant
84-028 PINCE COUPANTE DIAGONALE 7-3/8"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté