Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-31/64 po
- Épaisseur de la mâchoire1-1/4 po
- Largeur de la mâchoire19/32 po
- Longueur totale8 po
- Poids1.01 lb
Détails
- Style de poignéePrise antidérapante
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier
- CUP_NON076174840292