Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Poids1.07 lb
- Gamme de tailles de clé10 à 15 mm
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
Détails
- Style de poignéeSimple
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces6
- CUP_NON076174859287
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- L’extrémité boîte de la clé combinée Stanley® utilise le système Max-Drive , qui permet à l’extrémité boîte de toucher l’attache loin du coin
- Ce système permet d’appliquer 15 % plus de couple que les clés standard sur la fixation et aide à réduire l’arrondissement de la fixation
- Les clés Stanley sont conçues pour répondre aux spécifications ANSI
- SAE comprend : 1/4 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po et un support de rangement en plastique
- La mesure comprend : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm et un support de rangement en plastique