Motion
50940

BRADY
50940

Verrouillage de câble rétractable - 8 po, acier, gaine en nylon
N° D’ARTICLE MI03665441
N° MFR50940
Prix54.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
50940

Verrouillage de câble rétractable - 8 po, acier, gaine en nylon
N° D’ARTICLE MI03665441
N° MFR50940
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
Prix54.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Diamètre du câble
    1/16 po
  • Longueur du câble
    8 po

Détails

  • Couleur du corps
    Rouge
  • Matériau du corps
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Matériau de la gaine du câble
    Nylon
  • Matériau du câble
    Acier
  • Langue de l’étiquette
    Anglais
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type
    Verrouillage de câble rétractable

Aperçu

Description du fabricant
50940 VERROUILLAGE DU CÂBLE
  • Retractable 8' vinyl coated steel cable lockout
  • Six trous de verrouillage pour la plupart des manilles et hayons de cadenas
  • Légende : Danger, Verrouillé, Ne pas retirer
  • À utiliser avec les interrupteurs, les vannes et les dispositifs énergétiques
  • Conforme aux normes OSHA 1910.147