Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Pression de contact du moyeu170 N/mm2
- Extérieur Diamètre34 mm
- Longueur totale44 mm
- Taille de la visM5
- Poids0.44 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible3305 lbf