Motion
6F25E TL HUB

DODGE
6F25E TL HUB

Moyeu de bague verrouillable conique - Utiliser une bague 2517 , 5.5370 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI03708844
N° MFR6F25E TL HUB
Prix208.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6F25E TL HUB

Moyeu de bague verrouillable conique - Utiliser une bague 2517 , 5.5370 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI03708844
N° MFR6F25E TL HUB
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
Prix208.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 2.6875 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Épaisseur de la bride
    9/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5313 po
  • Diamètre extérieur
    5.5370 po
  • Diamètre du pilote
    4.3125 po
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet verrouillables coniques
  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • CUP_NON
    782475136636

Aperçu

Description du fabricant
6F25E TL HUB 226030