Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes4 po
- Profondeur19-13/16 po
- Hauteur33-1/2 po
- Longueur32-5/8 po
- Hauteur extérieure33-1/2 po
- Longueur extérieure32-5/8 po
- Largeur extérieure19-7/8 po
- Hauteur totale33-1/2 po
- Longueur totale32-5/8 po
- Largeur totale19-13/16 po
- Largeur32-5/8 po
Détails
- CouleurNoir/Rouge
- Pays d’origineUSA
- ComprendEnveloppe de cordon intégrée
- Capacité de charge250 lb
- Numéro CUP du fabricant086876175943
- MatérielMétal, plastique
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tiroirs sur le chariot4
- Types de produitsChariot
- Capacité de poids250 lb