Motion
PSS1205N1D0321

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1205N1D0321

Vis à bille - 12 mm diamètre nominal de vis, 321 mm longueur
N° D’ARTICLE MI03727237
N° MFRPSS1205N1D0321
Prix1,368.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1205N1D0321

Vis à bille - 12 mm diamètre nominal de vis, 321 mm longueur
N° D’ARTICLE MI03727237
N° MFRPSS1205N1D0321
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
Votre prix1,368.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    321
  • Plomb
    5 mm
  • Longueur
    321 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    12 mm
  • Hauteur totale
    321 mm
  • Longueur totale
    321 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    10.2 mm
  • Largeur
    0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766275
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766275

Aperçu

Description du fabricant
PSS1205N1D0321 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK