Motion
UC319-60
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-3/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768451
N° MFRUC319-60
Prix1,657.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-3/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768451
N° MFRUC319-60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,657.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.0550 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8740 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250275519

Aperçu

Description du fabricant
UC319-60 3-3/4 VIS DE RÉGLAGE BRG