Motion
105719

BRADY
105719

Mâchoire de verrouillage - Ciseaux-Action, capacité de cadenas 6 , 4.97 po OAL
N° D’ARTICLE MI03862028
N° MFR105719
Prix13.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
105719

Mâchoire de verrouillage - Ciseaux-Action, capacité de cadenas 6 , 4.97 po OAL
N° D’ARTICLE MI03862028
N° MFR105719

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mâchoire intérieure
    1-1/2 po
  • Diamètre maximal de la manille
    3/8 po
  • Longueur totale
    4.97 po
  • Largeur totale
    1.575 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Vinyle
  • Type de moraillon
    Ciseaux-Action
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Matériel
    Acier
  • Nombre maximal de cadenas
    6
  • Nombre de mâchoires
    Deux
  • Normes respectées
    Norme ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447303776

Aperçu

Description du fabricant
105719 MORAILLONS EN ACIER AVEC LANGUETTES, 1.5" DIAM.