Motion
FG342488BLA

Rubbermaid
FG342488BLA

Chariot utilitaire en plastique noir à 3 tablettes de 200 lb
N° D’ARTICLE MI03867089
N° MFRFG342488BLA
Prix731.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG342488BLA

Chariot utilitaire en plastique noir à 3 tablettes de 200 lb
N° D’ARTICLE MI03867089
N° MFRFG342488BLA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    4 po
  • Hauteur
    37-3/4 po
  • Longueur
    33-5/8 po
  • Hauteur totale
    29 po
  • Longueur totale
    19-1/8 po
  • Largeur totale
    15-1/8 po
  • Largeur
    18-5/8 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Polypropylène
  • Type de chariot
    Chariot de service
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de tablettes de chariot
    3
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Chariot de nettoyage
  • Normes respectées
    Approuvé HACCP

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT UTILITAIRE FG342488BLA