Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes4 po
- Hauteur37.8 po
- Longueur40-5/8 po
- Hauteur extérieure37-7/8 po
- Longueur extérieure40-5/8 po
- Largeur extérieure20 po
- Hauteur totale37-7/8 po
- Longueur totale40-3/8 po
- Largeur totale20 po
- Largeur20 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolyéthylène haute densité
- Type de chariotChariot utilitaire ouvert
- CouleurNoir
- Pays d’origineUSA
- Capacité de charge300 lb
- Numéro CUP du fabricant086876148947
- MatérielPlastique
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot3
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Normes respectéesNSF, CSA, UL
- Capacité de poids300 lb