Motion
90844

BRADY
90844

Dispositif de verrouillage de disjoncteur miniature, brochage standard (POS)
N° D’ARTICLE MI03869515
N° MFR90844
Prix18.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
90844

Dispositif de verrouillage de disjoncteur miniature, brochage standard (POS)
N° D’ARTICLE MI03869515
N° MFR90844
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
Prix18.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de verrouillage
    1.638 po
  • Diamètre de la largeur de verrouillage
    0.95 po
  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po

Détails

  • Type de verrouillage du disjoncteur
    Unipolaire
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Disjoncteur
  • Matériel
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Message
    Aucun message sur l’appareil
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    66282004633

Aperçu

Description du fabricant
90844 ELEC.DISJONCTEUR-LO EURO POS.
  • L’installation du bouton-poussoir ne nécessite aucun outil
  • Disponible pour les disjoncteurs unipolaires et multipolaires
  • Recommandé pour le verrouillage avec des cadenas de sécurité Brady ou un autre cadenas léger avec un diamètre de manille allant jusqu’à 9/32”
  • Nylon rempli de verre