Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeBleu/Jaune
- Matériau du cordonTissu
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheBleu
- Matériau de la ficheVinyle
- Forme de la ficheBride
- Gamme de produitsFusion
- Normes respectéesClasse AL de la CSA
- CUP_NON033552001140
Aperçu
- Conception brevetée à deux matériaux
- La tige FlexiFirm est facile à saisir, assurant une insertion facile dans le conduit auditif
- SoftFlanges crée une étanchéité confortable dans le conduit auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Le système unique de cordon amovible en nylon s’adapte à pratiquement toutes les applications
- Deux tailles pour un ajustement précis pour un confort et une sécurité personnels
- Prix par paire, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse