Motion
PAK987
Palette de confinement des déversements - Réservoir : polyéthylène (PEBD) avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 800 lb, capacité de réservoir de 61 gal (É.-U.), chariot élévateur, dimensions : 40 x 40 x 12.5 po
N° D’ARTICLE MI03891911
N° MFRPAK987
Prix343.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de confinement des déversements - Réservoir : polyéthylène (PEBD) avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 800 lb, capacité de réservoir de 61 gal (É.-U.), chariot élévateur, dimensions : 40 x 40 x 12.5 po
N° D’ARTICLE MI03891911
N° MFRPAK987
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
Prix343.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    40 x 40 x 12.5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Drainage
    Comprend un drain de 0,75 po
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard : Polyéthylène (PEBD) avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    1
  • Nombre de grilles
    (1) Grille de 26 po L x 26 po L
  • Capacité du puisard
    61 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK987-BK-WD PÂTÉ IMPERMÉABILISÉ EN POLY DE PORC
  • Suffisamment résistant pour l’entreposage à long terme de liquides ayant des densités spécifiques élevées
  • La conception novatrice transfère le poids aux canaux porteurs pour maximiser la capacité
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour vous aider à vous conformer aux règlements et à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La faible hauteur signifie que le chargement et le déchargement nécessitent moins d’effort et que les dessus de fût sont à portée de main
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Le bouchon de vidange de 0,75 po vous permet de vider le puisard sans retirer les barils ou la grille
  • L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement facile de la direction chargée ou déchargée (si chargée, les tambours DOIVENT être correctement fixés avant le déplacement)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation