Motion
PAK608
Palette anti-déversement avec couvercle rigide - Palette - Polyéthylène basse densité avec inhibiteurs UV, grilles - Polyéthylène moulé par injection, capacité de charge de 3000 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 57-1/4 x 54 x 60 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03892792
N° MFRPAK608
Prix2,680.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement avec couvercle rigide - Palette - Polyéthylène basse densité avec inhibiteurs UV, grilles - Polyéthylène moulé par injection, capacité de charge de 3000 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 57-1/4 x 54 x 60 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03892792
N° MFRPAK608
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
Prix2,680.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    57-1/4 x 54 x 60 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Matériel
    Grilles - polyéthylène moulé par injection, palette - polyéthylène basse densité avec inhibiteurs UV
  • Nombre de fûts
    4
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK608-WD PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS
  • Les couvercles rigides économiques à « aile de goélette » permettent un accès facile tout en offrant un stockage protégé et un confinement des liquides
  • Les charnières de support se verrouillent en place pour garder le couvercle en place et à l’écart pendant que vous chargez ou déchargez
  • La conception résistante aux intempéries empêche les contaminants de pénétrer dans les eaux pluviales
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) avec inhibiteurs UV résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Disponible avec ou sans bouchon de vidange
  • Verrouillage; se fixe à la charnière