Motion
32190
Jeu de tournevis - Style de pointe : hexagonal, cruciforme, à fente, poignée coussinée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 15 pièces
N° D’ARTICLE MI03911649
N° MFR32190
Prix333.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis - Style de pointe : hexagonal, cruciforme, à fente, poignée coussinée, forme de lame ronde, résistant à la corrosion, jeu de 15 pièces
N° D’ARTICLE MI03911649
N° MFR32190

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 Phillips mm, 100 à fentes mm, 125 à fentes mm, 150 à cruciforme mm, 150 à fente mm, 175 à fentes mm, 5 Hex mm, 60 à fente mm, 75 à fente mm, 80 à cruciforme mm
  • Tailles des buses
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 1/2 (Hex) po, 1/4 (Hex), 2 (Slotted), 2.5 (Slotted), 3 (Slotted), 3.5 (Slotted), 3/8 (Hex), 4.5 (Slotted), 5/16 (Hex), 6.5 (Slotted), 7/16 (Hex) po, 8 (Slotted) po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de tournevis
    15
  • Style de buse
    Hexagonales, Phillips, fendues
  • CUP_NON
    084705321905

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CONDUCTEURS INSLTD 32190 15PC