Motion
480400
Testeur de circuit électrique - Testeur de séquence, écran ACL
N° D’ARTICLE MI03912678
N° MFR480400
Prix124.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de circuit électrique - Testeur de séquence, écran ACL
N° D’ARTICLE MI03912678
N° MFR480400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de testeur de circuit
    Testeur de séquence
  • Type d’indicateur
    Écran ACL
  • Mesure de tension maximale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE SÉQUENCE DE PHASE 480400 40 À 600 V
  • Vérifie la séquence et l’état de la phase
  • Plage nominale de 40V à 600V pour tester l’orientation de phase des sources d’alimentation triphasées
  • Afficher l’orientation graphique de la phase sur un grand écran ACL
  • Boîtier durable à double moulage
  • Pinces crocodiles faciles à utiliser avec mâchoires larges
  • Comprend : testeur, câble, trois grandes pinces crocodiles à code de couleur et une pochette (aucune pile requise)