Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium traité thermiquement
- Numéro de grainP240
- Description longueLa 08834131012 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium traité thermiquement et un grain de P240 , avec une taille de tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée à la finition de précision.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834131012