Motion
DW8860

DEWALT
DW8860

Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 60 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03928945
N° MFRDW8860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8860

Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 60 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03928945
N° MFRDW8860
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8860 7 x 0,045 ROUE DE COUPE X 7/8 XP CC
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison de grains spécialement traités pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté