Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche37/64 po
- Taille du filetage externe5/8 – 11
- Taille du filetage interne1/2 – 13
- Longueur0.62 po
- Taille de la prise5/8-11 po
Détails
- Type de pas de filetage externeGrossière
- Revêtement de finitionSimple
- Insérer le type de murMince
- Numéro de modèle de l’outil d’installation500-7
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes