Motion
319-624

E Z Lok
319-624

Inserts filetés externes, Filetage externe taille : 1/2-13, Filetage interne taille : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI03951760
N° MFR319-624
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

E Z Lok
319-624

Inserts filetés externes, Filetage externe taille : 1/2-13, Filetage interne taille : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI03951760
N° MFR319-624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    29/64 po
  • Taille du filetage externe
    1/2–13 po
  • Taille du filetage interne
    3/8 – 24
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille de la prise
    1/2-13 po

Détails

  • Type de pas de filetage externe
    Grossière
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Insérer le type de mur
    Mince
  • Numéro de modèle de l’outil d’installation
    500-5
  • Type de pas de filetage interne
    Fine
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Inserts filetés externes

Aperçu

Description du fabricant
319-624 3/8-24 x 1/2-13 x 0,500 po INSERT