Motion
21000 BOUCHONS D’OREILLE À PRISE EXPRESS SANS CORDON, PRISE BLEUE, PAQUET DE 321-2100 COUSSINS

3M
21000 EAR EXPRESS POD PLUGS UNCORDED EARPLUG BLUE GRIP 321-2100 PILLOW PK

3M™ E-A-R™ EXPRESS™ Pod Plugs™ Earplugs 321-2100, Uncorded, Blue Grips, Pillow Pack, 400 Pair/Case
N° D’ARTICLE MI03960898
N° MFR21000 EAR EXPRESS POD PLUGS UNCORDED EARPLUG BLUE GRIP 321-2100 PILLOW PK
Prix1.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21000 EAR EXPRESS POD PLUGS UNCORDED EARPLUG BLUE GRIP 321-2100 PILLOW PK

3M™ E-A-R™ EXPRESS™ Pod Plugs™ Earplugs 321-2100, Uncorded, Blue Grips, Pillow Pack, 400 Pair/Case
N° D’ARTICLE MI03960898
N° MFR21000 EAR EXPRESS POD PLUGS UNCORDED EARPLUG BLUE GRIP 321-2100 PILLOW PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529210002
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Pod
  • Gamme de produits
    E-A-R, Express, bouchons de capsules
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529210002

Aperçu

Description du fabricant
21000 BOUCHONS D’OREILLE EXPRESS SANS FIL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les bouchons d’oreille à cordon 3M™ E-A-R™ Express™ Pod Plugs™ sont dotés d’une mousse avancée « sans roulement » à récupération lente et d’une prise de couleur assortie
  • Les poignées de style palette permettent un ajustement facile et aident à garder les extrémités des bouchons d’oreilles propres même lorsque vos mains sont sales
  • Le coussin réutilisable aide à garder les bouchons d’oreilles propres lorsqu’ils ne sont pas portés
  • Poignées de couleurs assorties avec mousse jaune
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™
  • Classe AL de la CSA
  • Taille unique
  • Prix par paire, 100 paires par emballage IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.